Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomanauharulla Mirka Mirlon

Hiomanauharulla, Mirlon Mirka
HIOMARULLA MIRLON 115MM X 10M VF360

Tuotenro 1971006924

EAN 6416868843613

-
Hiomanauharulla Mirka Mirlon

Tuotenro 1971006924
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
Mirlonilla saavutetaan tehokkaasti tasainen hiomatulos.

Kolmiulotteisen rakenteen ansiosta Mirlon sopii erityisesti sellaisten pintojen hiontaan, jotka on tarkoitus käsitellä, pohjustaa tai pintamaalata.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

115 mm

Pituus (kokonaispituus)

10 m

Karkeus, raekoko

360

Väri

Punainen

Materiaali

Fleece

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot