Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomanauharulla ORSY® 10 -telineisiin

Hiomanauharulla
HIOMANAUHA 40MM 28M P120

Tuotenro 0674840120

EAN 4011231554800

-
Hiomanauharulla ORSY® 10 -telineisiin

Tuotenro 0674840120
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
Joustava hiomakangasnauha metallin käsin hiontaan.


Erittäin joustava J-kangas


  • Rullasta on helppo repäistä sopivan pituinen pala käyttötarpeen mukaan

  • Nauha on taipuisa, mutta kestää hyvin pitkittäistä vetoa

Synteettinen hartsisidos


  • Pitkä käyttöikä, erinomainen hiomajyvien tarttuvuus ja leikkuuominaisuudet

  • Jyvät pysyvät paikallaan myös hankalissa kohteissa, kuten reunojen hiomisessa

Käsiteltävät materiaalit


  • Metallit, ei-rautametallit, teräs, ruostumaton teräs, valumetalli, alumiiniseokset ja muovit, esim. GFRP
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

40 mm

Pituus (kokonaispituus)

28 m

Karkeus, raekoko

120

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot