Hiomanauharulla ORSY® 10 -telineisiin
Hiomanauharulla
HIOMANAUHA 50MM 28M P180
Tuotenro 0674850180
EAN 4011231554947
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Joustava hiomakangasnauha metallin käsin hiontaan.
Erittäin joustava J-kangas
- Rullasta on helppo repäistä sopivan pituinen pala käyttötarpeen mukaan
- Nauha on taipuisa, mutta kestää hyvin pitkittäistä vetoa
Synteettinen hartsisidos
- Pitkä käyttöikä, erinomainen hiomajyvien tarttuvuus ja leikkuuominaisuudet
- Jyvät pysyvät paikallaan myös hankalissa kohteissa, kuten reunojen hiomisessa
Käsiteltävät materiaalit
- Metallit, ei-rautametallit, teräs, ruostumaton teräs, valumetalli, alumiiniseokset ja muovit, esim. GFRP
Tiedot(X)
Leveys | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 28 m |
Karkeus, raekoko | 180 |