Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomanauharulla, nylon, erittäin hieno A

Nailonhiomanauharulla, erittäin hieno A
NYLON HIOMARULLA P280 115MMX5M

Tuotenro 0585805280

EAN 4011231490610

-
Hiomanauharulla, nylon, erittäin hieno A

Tuotenro 0585805280
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
Puhdistamiseen, rasvanpoistoon ja karhentamiseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Ei-rautametallien, ruostumattoman teräksen ja muiden vastaavien materiaalien hiontaan (koristehionta)

  • Kuparin ja pintaan piirretyn jäljen kevyt hionta ja juotosliitosten hionta

Leveys

115 mm

Pituus (kokonaispituus)

5 m

Karkeus, raekoko

P280

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot