Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomanauharulla, nylon, ultrahieno S

Nailonhiomanauharulla, ultrahieno S
NYLON HIOMARULLA P1000 115MMX5M

Tuotenro 0585805600

EAN 4011231490634

-
Hiomanauharulla, nylon, ultrahieno S

Tuotenro 0585805600
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
Erittäin joustava nylon hiomanauha rullassa pintojen puhdistukseen (ruosteenpoisto) ja uusien osien, vanhan maalin ja alumiinin hiomiseen. Optimaalinen käyttö kriittisillä alueilla, kuten taitoksissa, nurkissa, syvennyksissä tai muissa terävissä kulmissa ja reunoissa sekä korin sisäosissa.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Reaktiomassojen, täytepohjusteiden ja kaksikomponenttisten täytepohjusteiden hiontaan

  • Pinnoitteen pienten vikojen tasoittaminen esim. appelsiinipinta

  • Välialueiden karhennus koristelistoja maalattaessa

  • Tahrojen poistaminen maalaamisen yhteydessä

  • Kestomuovien karhennus

  • GFRP, lasikuitulujitemuovin hieno hionta


Maalipinnan ehostaminen


Korjattavien kohtien viereisten pintojen karhentaminen, jotta maalisuihku sulautuu kokonaisuuteen täydellisesti (erityisesti maalattaessa kaksikerrosmetallimaalilla)

Leveys

115 mm

Pituus (kokonaispituus)

5 m

Karkeus, raekoko

P1000

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot