Hiomapyörä, nylon
Hiomapyörä, nylon
NYLON HIOMAPYÖRÄ 100X100X19MM
Tuotenro 0585310100
EAN 4038898354727
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Joustava ja avoin rakenne
- Muotoutuu hyvin työkappaleeseen ja varmistaa optimaalisen kosketuspinnan.
- Ei tukkeudu pinnan hankaamisesta
- Tasalaatuinen hiomajälki
- Pienempi lämmöntuotto -> viileä hionta
Tasalaatuinen työjälki ja puhdas pinta, ei jäämiä
Jatkuva altistus uusille hiomajyville
Pienentää hiottavan kohteen pinnan vahingoittumisriskiä tai liiallisen materiaalin irtoamisen riskiä
Helppotoiminen hionta
Ei pilaa käsiteltävää pintaa
Ei sisällä ruostuvia metalleja
Muoviset tukilaipat voi irrottaa vaiheittain
19 mm:n asennusreikä ja 4 x 6 mm:n kiilaura
Enimmäiskierrosnopeutta ei saa ylittää. Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulonsuojaimia. Karkeat hiomapyörär eivät sovellu kulmien hiomiseen. Hio ainoastaan kulmien mukaisesti eikä niitä vastaan. Noudata käyttöohjeita.
Tiedot(X)
- Monipuoliseen käyttöön lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, ei-rautametalleille, puulle ja muoville.
- Hitsaussaumojen, metallipintojen, puun ja muovin puhdistukseen.
- Värjäytymien, hilseilyn, ruosteen, korroosion, lian ja oksidikerrosten, pinnoitteiden, maalin, vanhan maalipinnan, tekohartsin, liiman, tiivistejäämien, sementin ja betonijäämien poistoon.
- Pintojen puhdistukseen, hiontaan, esikäsittelyyn ja karhentamiseen
- Kevyeen purseenpoistoon
- Ajoneuvojen alustojen puhdistukseen ja korin muiden osien huoltoon
Halkaisija | 100 mm |
Leveys | 100 mm |
Malli | 6 mm kiilauralla |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 4000 rpm |