Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomapyörö, Useit Superpad, ajoneuvoille

Hiomapyörö, Useit Superpad
ZEBRA USEIT SUPERPAD P400 75MM

Tuotenro 0581301400

EAN 4046778817200

-
Hiomapyörö, Useit Superpad, ajoneuvoille

Tuotenro 0581301400

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Rei’itetty hiomalaikka kitille ja täyteaineille, HS-pinnoitemaaleille ja vesipohjaisille maaleille sekä muoveille ja komposiittikuitumateriaaleille (esim. GFRP).

Hiomalaikka on rei’itetty koko pinnalta


  • Hiontapöly poistuu täydellisesti koko pinnalta.

  • Ei tukkeutumista, tehokas hionta, pitkä käyttöikä, tasalaatuinen hiontatulos, hyvä materiaalin poisto.


Pölytön työ, ei varjostuksia


Lyhyempi hionta-aika ja tehokas työskentely; hionta on jopa neljä kertaa suorituskykyisempää kuin tavallisilla rei'itetyillä hiomalaikoilla



Säästää aikaa ja rahaa.


Toisin kuin perinteiset reikäkuviot, Useit Superpad P Vehiclen reikäkuvio on optimoitu materiaalia ja syntyvää pölyä varten.



Ei hiomapyörön tukkeutumista


Useit® Superpad P Vehicle sopii yleisesti käytettäväksi kaikkien tukilaikkojen kanssa (rei’istä huolimatta) - pölynpoistolla tai ilman.



Vaahtoeristys


Paineen kompensointi


Vaahtoeristys pienentää pinnan pistepainetta.



Riski hioa kulmien, reunojen ja kaarien läpi on minimaalinen.

Huomautus

Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa hiontatulokseen:


  • 1. Pinnan kunto (täyteaineen tyyppi, suihkutuskuvio, kuivumisaste).

  • 2. Käyttäjä (hiontapaine, syöttönopeus, hiontatekniikka).

  • 3. Tukilaikka (malli, esim. muoto ja kovuus).

  • 4. Hiontatyökalu (pyörimisnopeus, teho, isku, imu jne.).
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Muoto/malli

Pyöreä, levyn/laatan/kiekon mallinen

Halkaisija (Ø)

75 mm

Karkeus, raekoko

400

Reikäkuvio

Useita rei'ityksiä

Kiinnitys/tartunta

Tarra

Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine

Alumiinioksidi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot