Hiomapyörö, Useit Superpad, ajoneuvoille
Hiomapyörö, Useit Superpad
ZEBRA USEIT SUPERPAD P240 75MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hiomalaikka on rei’itetty koko pinnalta
- Hiontapöly poistuu täydellisesti koko pinnalta.
- Ei tukkeutumista, tehokas hionta, pitkä käyttöikä, tasalaatuinen hiontatulos, hyvä materiaalin poisto.
Pölytön työ, ei varjostuksia
Lyhyempi hionta-aika ja tehokas työskentely; hionta on jopa neljä kertaa suorituskykyisempää kuin tavallisilla rei'itetyillä hiomalaikoilla
Säästää aikaa ja rahaa.
Toisin kuin perinteiset reikäkuviot, Useit Superpad P Vehiclen reikäkuvio on optimoitu materiaalia ja syntyvää pölyä varten.
Ei hiomapyörön tukkeutumista
Useit® Superpad P Vehicle sopii yleisesti käytettäväksi kaikkien tukilaikkojen kanssa (rei’istä huolimatta) - pölynpoistolla tai ilman.
Vaahtoeristys
Paineen kompensointi
Vaahtoeristys pienentää pinnan pistepainetta.
Riski hioa kulmien, reunojen ja kaarien läpi on minimaalinen.
Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa hiontatulokseen:
- 1. Pinnan kunto (täyteaineen tyyppi, suihkutuskuvio, kuivumisaste).
- 2. Käyttäjä (hiontapaine, syöttönopeus, hiontatekniikka).
- 3. Tukilaikka (malli, esim. muoto ja kovuus).
- 4. Hiontatyökalu (pyörimisnopeus, teho, isku, imu jne.).
Tiedot(X)
Muoto/malli | Pyöreä, levyn/laatan/kiekon mallinen |
Halkaisija (Ø) | 75 mm |
Karkeus, raekoko | 240 |
Reikäkuvio | Useita rei'ityksiä |
Tartuntajärjestelmä | Tarra |
Materiaali, hioma-aine | Alumiinioksidi |