Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomapyörö, fiiberilaikka, mini

Minihiomapyörö, zirkoni-korundi
HIOMAPYÖRÖ 50MM, ZIR P80,ROLOC

Tuotenro 0580005080

EAN 4062856419319

-
Hiomapyörö, fiiberilaikka, mini

Tuotenro 0580005080

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Zirkoni-korundi, nopea vaihtaa

Kestävä polyesterikangas


Hyvä repäisylujuus



Valmistettu erikoisvalmistusmenetelmällä: ylimääräinen kerros erikoishuopamateriaalia laminoidaan laikkojen takapintaan paineen ja lämmön avulla


  • Lisää laikkojen lujuutta ja vakautta

  • Pidempi käyttöikä ja tehokkaampi hionta kuin muilla pienillä fiiberilaikoilla


Sopii käytettäväksi paineilmahiomakoneissa (90° kulma/kääntö alas) ja taipuisissa akseleissa



∅ 75 mm:n laikkoja voidaan käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä hiomakoneissa, joissa on M14 liitäntä tukilaikoille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Hitsaussaumojen koneistukseen, pintojen hiontaan, lakan ja maalin poistoon, työkalujen teroitukseen, tasoittamiseen ja silottamiseen, purseenpoistoon, reuna- ja viimeistelykoneistukseen, ruosteen poistoon, erityisesti hankalasti saavutettavissa kohdissa.



Soveltuu seuraaville materiaaleille:


erityisesti ruostumattomat teräkset, kromi ja nikkeliseokset. Seostetulle ja seostamattomalle teräkselle, rakennusteräkselle, työkaluteräkselle, värimetalleille, valumetallille, kovamuoveille ja puulle.

Halkaisija (Ø)

50 mm

Malli

Sopii yhteen 3M Roloc -järjestelmän kanssa

Karkeus, raekoko

80

Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine

Zirkoni-korundi (alumiinioksidi-zirkoni)

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

30000 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus

20000 rpm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Cr-Ni ja muut ruostumattomat teräkset, Teräs, Rakenneteräs, Työkaluteräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Puu, Muovi

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tukilaikka pienille hiomalaikoille/-pyöröille

TUKILAIKKA 50X6MM ROLOC

x 1 kpl
Tukilaikka pienille hiomalaikoille/-pyöröille

TUKILAIKKA 76X6MM ROLOC

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot