Hiomaverkko, piikarbidia Manuaaliseen ja konekäsittelyyn
Hiomaverkko
HIOMAVERKKO 115X280MM P120
Tuotenro 0585600120
EAN 4011231490511
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ei tukkeudu suurten lastuvälien ansiosta
Tiedot(X)
- Kipsi- ja kuitulevyt (suositeltu karkeus: P 80–P 180)
- Kiven, graniitin, marmorin ja betonin hionta (suositeltu karkeus: P 60–P 120)
- Vanhan lakan/maalin poishionta (suositeltu karkeus: P 60–P 120)
- Puun hionta (suositeltu karkeus: P 60–P 120)
- Välikerroksen maalin hionta (suositeltu karkeus: P 60–P 120)
- Pohjusteiden ja täyteaineiden viimeistely (suositeltu karkeus: P 120–P 180)
- Ruosteen poisto metallista (suositeltu karkeus: P 60–P 120)
Leveys x pituus | 115 mm x 280 mm |
Kiinnitys/tartunta | Ilman |
Karkeus, raekoko | 120 |