Hiomaverkko rullassa Mirka Abranet Ace HD
Hiomaverkko rullassa, Mirka Abranet ACE HD
ABRANET ACE HD RULLA 115MM X 10M P40
Tuotenro 1971006960
EAN 6416868255997
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Abranet Ace HD keraamisella hiomarakeella on pitkäikäinen ja kestävä hiomatuote. Vahva verkkorakenne kestää kulutusta ja repeytymistä. Tuote sopii vaativiin käyttökohteisiin. Parannettu verkko pidentää hiomaverkon käyttöikää ja mahdollistaa nopeamman hiontaprosessin.
Pölyttömään hiontaan suunniteltua Abranet Ace HD -hiomaverkkoa rullassa on saatavana karkeutena/raekokona P40
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Leveys | 115 mm |
Väri | Ruskehtava |
Karkeus, raekoko | 40 |
Pituus (kokonaispituus) | 10 m |
Materiaali | PA – Polyamidi |