Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsaajan huppu

Hitsaajan huppu
HITSAAJAN HUPPU

Tuotenro 0984700928

EAN 4053479982625

-
Hitsaajan huppu

Tuotenro 0984700928
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
Palosuojattu hitsaajan huppu pään alueen kokonaisvaltaiseen suojaamiseen.

Palosuojatusta proban-kankaasta valmistettu hitsaajan huppu suojaa tehokkaasti hitsarin kaulaa, niskaa ja päälakea. Huppu on helppo pukea ja riisua edessä olevien neppareiden ansiosta ja palosuojattu kangas estää tehokkaasti kipinöiden ja roiskeiden läpipääsyn iholle.



  • Valmistettu palosuojatusta proban-kankaasta

  • Suojaa hyvin hitsaajan kaulaa, niskaa ja päälakea

  • Estää tehokkaasti kipinöiden ja roiskeiden läpipääsyn iholle

  • Edessä nepparit, helppo pukea ja riisua
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Paksuus

2 mm

Väri

Musta

Tuotteen paino

106,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot