Hitsauskaapeli /käynnistyskaapeli HI-FLEX
Hitsauskaapeli joustava
HITSAUSKAAPELI HIFLEX 35MM2 MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hitsauskaapeli joustava (7003030518) on varustettu öljynkestävällä PVC kaapelilla, joka takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Langassa on hienosäikeistä hehkutettua kuparia, mikä varmistaa hyvän johtavuuden ja luotettavan suorituskyvyn. Hitsauskaapeli kestää lämpötiloja välillä -30...+70°C ja on suunniteltu kestämään jopa 450/750V jännitettä. Sen käyttömukavuus ja turvallisuus tekevät siitä erinomaisen valinnan hitsaustyöhön, varmistaen ammattimaisen lopputuloksen ja käyttäjän mukavuuden.
- Öljynkestävä PVC kaapeli
- Lanka hienosäikeistä hehkutettua kuparia
- Lämpötila-alue -30...+70°C
- Jännite 450/750V
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 50 m |
Tuotteen paino | 336,000 g |
Kaapelin/johdon pituus | 50 m |
Materiaali | Polyvinyylikloridi - PVC, pehmeä |