Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsauskäsine W-120

Hitsauskäsine, W-120
HITSAUSKÄSINE W-120 NAUDANHALJASNAHKA 10

Tuotenro 5350050210

EAN 4056807135175

-
Hitsauskäsine W-120

Tuotenro 5350050210
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
Vakiomallinen haljasnahkakäsine
  • Koko käsine on tehty naudan haljasnahasta

  • Erittäin vahva ja kestävä
Huomautus

Käsineitä ei saa käyttää öljyisissä tai rasvaisissa työtehtävissä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Hitsaukseen, leikkaukseen, hiontaan, purseenpoistoon ja muihin vaativiin tehtäviin. Yleiskäyttöön MIG/MAG-hitsauksessa, puikkohitsauksessa ja muissa hitsausprosesseissa.

Koko

10

Pituus (kokonaispituus)

35 cm

Materiaali

Naudan haljasnahka

Sisäpinta

Ilman vuorta

Standardit

EN 388, EN 420, EN 12477A

Kategoria

II

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Käsinepidike karabiinihaalla

KÄSINEPIDIKE

Helppo kiinnittää työ- ja suojavaatteisiin
x 3 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot