Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsauskasetti CA Aertec X110 TC

Häikäisysuojakasetti ADF CleanAIR X110 TC
HITSAUSKASETTI CA AERTEC X110 TC

Tuotenro 9501017997

EAN 8595690400305

-
Hitsauskasetti CA Aertec X110 TC

Tuotenro 9501017997
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
Automaattisesti tummuva hitsauskasetti CleanAIR -hitsausmaskeihin

​True color -tekniikka auttaa näkemään värit selkeämmin


  • ​Hitsausmaskeihin CA-27 Yoga, CA-40​ ja CA-40GW

  • Optinen luokka 1/1/1/​2

  • Kasetin koko 110x90x9​mm

  • ​​Näkökentän koko 100x53mm

  • Reagointiaika ​​vaalea - tumma 0,04ms​​

  • Reagointiaika tumma - vaalea ​​0,1 - 1,0s​

  • UV/IR suojaus 16

  • ​​Vaalea tummuusaste 4

  • Tumma tummuusaste 5-8 / 9-13​

  • CleanAIR tuotenumero 405110​​
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Läpinäkyvyys/tummuus ei-aktivoituna

Suojaustaso 4

Läpinäkyvyys/tummuus aktivoituna

Suojaustasot 5 - 8 ja 9 - 13

Leveys x korkeus x paksuus

110 x 90 x 9 mm

Näkökentän leveys x korkeus

100 x 53 mm

Energiansyöttö

Aurinkokennot ja paristojen vaihto

Näkökentän leveys

100 mm

Näkökentän korkeus

53 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ulkosuojalasi YOGA 114X104 MM

ULKOSUOJALASI YOGA 114X104 MM 10KPL/PKT

Ulkoroiskesuoja CleanAIR Yoga CA-27 -hitsausmaskiin
x 1 kpl
Suojakypärä CA-40GW hionta- ja hitsausvisiirillä

SUOJAKYPÄRÄ CA-40GW HIONTA- JA HITS.VIS.

Suojakypärän, hionta- ja hitsausviriin yhdistelmä integroidulla ilmanvirtausjärjestelmällä
x 1 kpl
Hitsausmaski CleanAIR CA-27 Yoga

HITSAUSMASKI CA-27 YOGA

Laadukas ilmastoitu hitsausmaski automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla
x 1 kpl
Suojakypärä CA-40 hitsausmaskilla

SUOJAKYPÄRÄ CA-40 HITSAUSMASKILLA

Suojakypärän ja hitsausmaskin yhdistelmä integroidulla ilmanvirtausjärjestelmällä
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhallinsuojain CleanAIR Aergo

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR AERGO

Monipuolinen puhallinyksikkö suojaa käyttäjää haitallisilta ja vaarallisilta hiukkasilta.
x 1 kpl
Puhallinsuojain Cleanair Basic Evo

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR BASIC EVO

Uudistunut, innovatiivinen ja kevyt puhallinyksikkö.
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
Varaosat tälle tuotteelle:
Sisäsuojalasi YOGA 106X58 mm

SISÄSUOJALASI YOGA 106X58 MM 10KPL/PKT

Sisäroiskesuoja CleanAIR Yoga -hitsausmaskin Aertec X110TC-hitsauskasettiin