Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsauskone Quickmig 300 MIG/MAG Lincoln Lincoln Electric

MIG/MAG-hitsauskone Quickmig 300A
MIG/MAG-HITSAUSKONE QUICKMIG 300A

Tuotenro 595235300

EAN 5907709580039

-
Hitsauskone Quickmig 300 MIG/MAG Lincoln Lincoln Electric

Tuotenro 595235300

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ammattikäyttöön soveltuva monipuolinen ja helppokäyttöinen MIG/MAG sekä MMA hitsauskone

Quickmig on päivittäiseen ammattikäyttöön tarkoitettu invertteripohjainen MIG/MAG ja puikkohitsauskone kevyiden ja keskiraskaiden teräsrakenteiden hitsaukseen.


Koneessa on suuret led näytöt sekä selkeä ja helppo käyttöliittymä.


Kone on varustettu vakiona 4 rullaisella langansyöttöjärjestelmällä



  • Hitsausprosessit MIG/MAG MMA

  • Virta-alue 50-300A 300A

  • Mahdollista säätää manuaalisesti sekä synergisesti

  • 24 synergistä ohjelmaa

  • Kaasupullolle paikka

  • Hitsattavat materiaalit teräs,alumiini ja ruostumaton

  • Poltin euro-liittimellä
HuomautusPerusyksikkö sisältää 3m virtajohdon, 3m maadoituskaapelin, 2m kaasuletku ja langansyöttörullat 0.8/1.0 teräkselle

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

400 V

Hitsauslangoille

Alumiini, halkaisija 0,8–1,6 mm, Alumiini, halkaisija 1,0–1,2 mm, Teräs, halkaisija 0,6–1,0 mm, Teräs, halkaisija 0,8–1,0 mm, Teräs, halkaisija 0,8–1,2 mm, Teräs / ruostumaton teräs, halkaisija 0,8–1,6 mm, Teräs / ruostumaton teräs, halkaisija 1,0–1,6 mm

Virta vähint./enint.

50-300 A

Käyttösuhde max.hitsausvirralla (40 °C)

35 %

Virta enint.

300 A

Hitsausvirta enint. maksimivirralla (40 °C)

300 A

Kaapelin/johdon pituus

3 m

Hitsattavan materiaalin paksuus

Teräs, enint. 10 mm, Alumiini, 1–8 mm, Teräs / ruostumaton teräs, 1–8 mm

Pituus (kokonaispituus)

830 mm

Koneen paino

50 kg

Leveys

395 mm

Korkeus

760 mm

IP-suojausluokka

IP 23

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot