Hitsauslanka LNM 28
MIG LANKA LNM 28 1,2X16KG CORTEN B300
Tuotenro 098293712
EAN 4053479973852
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
LNM 28 on nikkelillä ja kuparilla seostettu umpilanka, joka tarjoaa erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja korroosionkestävyyden. LNM 28 soveltuu erityisesti säänkestävien Corten- ja merivesikorroosion kestävyyttä vaativien terästen hitsaukseen.
- Nikkelillä ja kuparilla seostettu umpilanka
- Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja korroosionkestävyys
- Vakaa kaari ja erinomainen syöttävyys
- Säänkestävien Corten ja merivesikorroosion kestävyyttä vaativiven terästen hitsaukseen
Hitsattavat materiaalit:
Säänkestävät teräkset, kuten:
- EN 10155 S 235 J 0 WS 235 J 2 W
- S 355 J 0 W,
- S 355 J 2 WS 355 K 2 G 1W
Corten
AWS A5.28-96 ER80S-G
EN ISO 16834-A-GZ Mn3 Ni1 Cu
Suojakaasut (EN 439:n mukaan):
MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO2
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
AWS A5.28-96 ER80S-G
EN ISO 16834-A-GZ Mn3 Ni1 Cu
Tiedot(X)
Hitsattavat materiaalit
Säänkestävät teräkset, kuten
EN 10155 S 235 J 0 W
S 235 J 2 W, S 355 J 0 W, S 355 J 2 W, S 355 K 2 G 1W
Corten
Langan, puikon, johdon halkaisija (Ø) | 1,2 mm |
Kerroskelaus | Kyllä |
Paino | 16 kg |
Kelan tyyppi | Metallikela B300 |
Pinta, pinnoite | Kuparoitu |
Pitkittäinen venymä vähint. | 25 % |
Vetolujuus vähint. | 620 N/mm² |
Tuotteen paino | 16 kg |
Kaasu | Argon/CO2 |
Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | |
| Tyypilliset arvot | |
| MAG (M21) | |
| Myötölujuus N/mm² | 570 |
| Murtolujuus N/mm² | 620 |
| Venymä % | 25 |
| Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C | 90 |
| -40°C | 70 |
Hyväksynnät | ||
| DB | DNV | CE |
| + | + | + |
Hitsattavat materiaalit | |
| Säänkestävät teräkset, kuten | |
| EN10155 | S235J0W, S235J2W, S355J0W, S355J2W, S355K2G1W |
| Corten | |
Kemiallinen analyysi | ||||
| C | Mn | Si | Ni | Cu |
| 0,1 | 1,4 | 0,75 | 0,8 | 0,3 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!