Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsauslasit FORNAX®plus

FORNAX PLUS -hitsauslasit
SUOJALASI FORNAX PLUS WELDER

Tuotenro 0984502250

EAN 4053479675909

-
Hitsauslasit FORNAX®plus

Tuotenro 0984502250
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
Tehokasta suojaa innovatiivisella muotoilulla

Optimaalista suojaa silmän alueelle


  • Integroitu sivusuoja

  • Panoraamalinssi varmistaa laajan näkökentän


Erikoislinssiteknologiaa korkealaatuisella pinnoitteella


  • Vähentää hitsauskipinöiden häikäisyä

  • Häiriötön näkymä

  • Naarmuuntumaton linssin pinta ja pysyvä huurtumaton pinnoite sisäpuolella

  • Harmaa linssi takaa erinomaisen värintunnistuksen

  • Infrapuna- ja häikäisysuojaus

  • 100-prosenttinen UV-suoja (jopa 400 nm)


Innovatiivinen sankatekniikka


  • Joustavat kaksikomponenttisangat varmistavat mukavuuden ja istuvuuden

  • Joustavasti säädettävä sangan kulma

  • Hyvä istuvuus ilman painaumia – jopa pitkäkestoisessa käytössä


Älykäs muotoilu


  • Erittäin kompaktit taitettuina

  • Erinomainen ratkaisu yhdessä hengityksensuojaimen kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Suojaustaso

5

Materiaali, suojalinssi

PC

UV- ja IR-suojaus

Kyllä

EN-standardi

166, 169

Mekaaninen suojaluokka

F (45 m/s)

Suojalinssin väri

Harmaa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot