Hitsausmaski 3M Speedglas 9100MP
Hitsausmaski 3M Speedglas 9100 MP
HITSAUSMASKI 3M SPEEDGLAS 9100 MP
Tuotenro 5M02000062
EAN 4046719604852
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Speedglas 9100MP on EN397 hyväksytyllä suojakypärällä varustettu mukava ja helppokäyttöinen hitsausmaski, joka yhdistetään 3M Adflo moottoroituun puhallinsuojaimeen (tilattava erikseen). Hitsauskypärässä on ylöskäännettävä hitsausvisiiri, jonka alla on kirkas suojavisiiri. Lisäksi DIN5 sivuikkunat tekevät näkökentästä erittäin laajan.
Speedglas 9100MP toimitetaan ilman hitsauslasia ja siihen sopivat kaikki Speedglas 9100-sarjan automaattisesti tummuvat ja passiiviset hitsauslasit.
- Varustettu suojakypärällä (EN397)
- Ylös käännettävä hitsausvisiiri
- Sivuikkunat (DIN5)
- Yhdistetään 3M Adflo moottoroituun puhallinsuojaimeen
- Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Peltor X -sarjan kuulonsuojainten kanssa
- Toimitetaan ilman hitsauslasia (sopiva lasi esimerkiksi 5M02000057)
- 3M tuotenumero 572800
EN 175
EN 166
EN 397
EN 12941 TH3 (käytettäessä yhdessä Adflo:n kanssa)
Tiedot(X)
Läpinäkyvyys/tummuus ei-aktivoituna | Suojaustaso 3 |
Läpinäkyvyys/tummuus aktivoituna | Suojaustasot 5 - 8 ja 9 - 13 |
Kasetin leveys x korkeus x paksuus | 107 x 73 x 9 mm |
Näkökentän leveys x korkeus | 107 x 73 mm |
Energiansyöttö | Litium 3V |
UV- ja IR-suojaus | Suojaustaso 13 (jatkuva) |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -5 – 55 °C |
Standardit | EN 166, EN 175, EN 12941, EN 397 |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | CR2032 |
Tummuusasteen muutosaika, pimeästä valoon vähint./enint. | 40-800 ms |
Väri | Musta |
Suojataso vähintään/enintään | 3-13 |
Tummuusasteen muutosaika, pimeästä valoon vähint. | 40 ms |
Tuotteen paino | 1000 g |
Tummuusasteen muutosaika, valosta pimeään | 0,1 ms |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!