Hitsausmaski 3M Speedglas G5-01 611130
Hitsausmaski 3M Speedglas G5-01 ja G5-01VC
HITSAUSMASKI 3M SPEEDGLAS G5-01 611130
Tuotenro 5M75611130
EAN 4054596920903
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3M Speedglas G5-01 hitsausmaski tarjoaa käyttäjälleen suojaa ja mukavuutta hitsaus- ja hiontatyöhön. Kevyt rakenne ja ergonominen muotoilu takaavat käyttömukavuuden pitkinä työpäivinä. Suuri näkökenttä ja automaattinen tummumistoiminto varmistavat selkeän näkyvyyden ja turvallisen työskentelyn. Flip Up -toiminto mahdollistaa sen, että voit vaihtaa saumattomasti hitsauksen ja hionnan välillä samalla, kun moottoroidun hengityssuojauksen suojaus säilyy. G5-01 -maskiin on saatavilla lisävarusteena myös kätevä akkukäyttöinen työvalosarja (5M75174193).
- 3M Speedglas G5-01-hitsausmaski automaattisesti tummuvalla G5-01VC-hitsauslasilla (variable color)
- G5-01VC -hitsauslasi : vaihtuva tummuusaste: 5, 8–14 sekä säädettävä värisävy tummassa tilassa (sävyille 8–14) - sopii useimmille kaarihitsausmenetelmille
- Suuri (104 x 170 mm) ja kaareva kirkas suojavisiiri tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ylös- ja alaspäin sekä sivuille
- Natural Color -teknologian ansiosta hitsauslasin näkymä on kirkkaampi, tarkempi ja värikkäämpi
- Flip up -hitsausvisiiri voidaan nostaa ylös ja alla on kirkas hiontavisiiri
- Automaattinen käynnistys/sammutus
- Ilmavirtauksen suunta säädettävissä käyttäjän tarpeen mukaan (kasvoille, visiiriin tai niiden väliin)
- Kapea profiili ja ergonominen muotoilu
1 vuoden takuu
Tiedot(X)
Läpinäkyvyys/tummuus ei-aktivoituna | Suojaustaso 3 |
Kasetin leveys x korkeus x paksuus | 109 x 77 x 27 mm |
Näkökentän leveys x korkeus | 170 x 140 mm |
UV- ja IR-suojaus | Kyllä |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -5 – 55 °C |
Standardit | EN 175, EN 379, EN 166, EN 12941 |
Tummuusasteen muutosaika, pimeästä valoon vähint./enint. | 50-1300 ms |
Väri | Musta |
Tummuusasteen muutosaika, pimeästä valoon vähint. | 50 ms |
Tuotteen paino | 995 g |
Tummuusasteen muutosaika, valosta pimeään | 0,1 ms |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!