Hitsausmaski 3M Speedglas G5-01VC 617830
Moottoroitu suoj. aloitussarja 3M Speedglas G5-01VC
HITSAUSMASKI 3M SPEEDGLAS G5-01VC 617830
Tuotenro 5M75617830
EAN 4054596920880
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3M G5-01 hitsausmaski on luotu ammattilaisten toiveiden pohjalta mukautettavaksi yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteisiin hitsaus- ja hiontatöissä. Hitsausmaskin flip up -toiminto mahdollistaa nopean vaihdon hitsauksesta hiontatöihin samalla kun moottoroidun Adflo -hengityksensuojaimen suojaus säilyy. Hitsausmaskissa on G5-01VC automaattisesti tummuva hitsauslasi, jossa on vaihtuvat tummuusasteet 5 ja 8-13 sekä Variable color -teknologia. Suuri (104x170mm) ja kaareva kirkas suojavisiiri tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ylös- ja alaspäin sekä sivusuuntaisesti. G5-01 hitsausmaskin ilmavirtauksen optimointijärjestelmä sallii ilmavirtauksen ohjauksen kasvoille, visiirille tai niiden väliin.
Ohut profiili ja ergonominen muotoilu helpottavat G5-01 hitsausmaskin käyttöä ahtaissa tiloissa.
G5-01 hitsausmaskin ominaisuuksia voi säätää Bluetoothilla toimivan 3M Connected Equipment - sovelluksen kautta.
Toimitetaan kätevässä kantolaukussa yhdessä tehoakulla varustetun Adflo-puhallinmoottorin kanssa. Sarja sisältää myös hengitysletkun, esisuodattimen ja hiukkassuodattimen.
- Sisältää G5-01 -hitsausmaskin ja Adflo -puhaltimen
- Hitsausmaskissa automaattisesti tummuva hitsauslasi (variable colour) 5 ja 8-14
- Sopii useimmille kaarihitsausmenetelmille
- Suuri (104 x 170 mm) ja kaareva kirkas suojavisiiri tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ylös- ja alaspäin sekä sivuille
- Natural Color -teknologian ansiosta hitsauslasin näkymä on kirkkaampi, tarkempi ja värikkäämpi
- Automaattinen käynnistys/sammutus
- Ilmavirtauksen suunta säädettävissä käyttäjän tarpeen mukaan
- Kapea profiili ja ergonominen muotoilu
- 3M Connected Equipment –sovellus
- Ilmavirtauksen voi valita kahdesta vaihtoehdosta (170 tai 200 litraa minuutissa) käyttömukavuuden varmistamiseksi
- Tehoakku: toiminta-aika on 10–13 tuntia
Toimitussisältö:
Hitsausmaski G5-01, hitsauslasi G5-01VC, puhallin Adflo, letku, vyö, laturi, tehoakku, esisuodatin, hiukkassuodatin, laukku
- Hyväksyntä: EN175:B, EN379, EN166:B (hitsausmaski)
- Hyväksyntä EN 12941 TH3 (Adflo-puhallin)
1 vuoden takuu
Tiedot(X)
EN-standardi | 175, 166, 12941, 14594 |
Tuotteen paino | 5814 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!