Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsausmaski CA-28 Euromaski Air 1,7+8

Hitsausmaski EUROMASKI CA-28
HITSAUSMASKI CA-28 EUROMASKI AIR 1,7+8

Tuotenro 9501016431

EAN 8595690402057

-
Hitsausmaski CA-28 Euromaski Air 1,7+8

Tuotenro 9501016431
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
Yhdistää hitsausmaskin ja hiontavisiirin parhaat ominaisuudet.

Euromaski CA-28 on klassikkomaskin ilmastoitu versio, joka on hyväksytty käytettäväksi yhdessä CleanAIR -puhallinsuojainten kanssa. CA-28 yhdistää hitsausmaskin ja hiontamaskin parhaat ominaisuudet ja sen vuoksi se sopiikin sellaisenaan useimpiin hitsaus- ja hiontatöihin. CA-28:ssa ei ole automaattilasia tai muutakaan elektroniikkaa, joten se on erittäin helppokäyttöinen ja varmatoiminen jokaisessa olosuhteessa.



  • Ergonominen ja kevyt rakennne

  • Sopii sellaisenaan useimpiin hitsaus- ja hiontatöihin

  • Ylösnostettava kaarihitsausvisiiri

  • Laaja ja vääristymätön näkökenttä suuren hiontavisiirin ansiosta

  • UV-visiiri suojaa EN166 -standardin vaatimusten mukaisesti keskienergisiltä iskuilta (B)

  • Yhdistettävissä CleanAIR puhallinsuojaimiin

  • Helposti säädettävä pääpanta

  • Hengitysletkun liitin CA40x1/7"
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSopii lähes kaikkiin hitsaus- ja hiontatöihin.

Läpinäkyvyys/tummuus aktivoituna

Suojaustaso 8

Kasetin leveys x korkeus x paksuus

150 x 90 x 2 mm

Näkökentän leveys x korkeus

150 x 90 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 30 °C

Standardit

EN 12941, EN 14594, EN 175, EN 166

Materiaali

PA – Polyamidi

Väri

Musta

Tuotteen paino

560 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Taipuisa CleanAir letku 75cm

TAIPUISA LETKU 75CM CLEANAIR

Pikakiinnitteinen ilmaletku CleanAIR puhallinsuojaimille.
x 1 kpl
Puhallinsuojain CleanAIR Aergo

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR AERGO

Monipuolinen puhallinyksikkö suojaa käyttäjää haitallisilta ja vaarallisilta hiukkasilta.
x 1 kpl
Puhallinsuojain Cleanair Basic Evo

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR BASIC EVO

Uudistunut, innovatiivinen ja kevyt puhallinyksikkö.
x 1 kpl
Puhallinsuojain CleanAIR Chemical 2F

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR CHEMICAL 2F

Monipuolinen puhallinyksikkö yksilöllisesti säädettävällä ilmanvirtauksella.