Hitsausmaski CleanAIR CA-27 Yoga
Hitsausmaski CleanAir Yoga CA-27
HITSAUSMASKI CA-27 YOGA
Tuotenro 9501017463
EAN 8595690406208
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hyväksytty käytettäväksi CleanAIR Basic ja Aergo -puhallinsuojainten kanssa
- Automaattisesti tummuva hitsauslasi AerTEC X110 Truecolor
- Truecolor-tekniikka auttaa näkemään värit selkeämmin
- Optinen luokka 1/1/1/2
- Kasetin koko 110x90x9mm
- Näkökentän koko 100x53mm
- Vaalea tummuusaste 4
- Tumma tummuusaste 5-8/9-13
- Reagointiaika vaalea-tumma 0,04ms
- Reagointiaika tumma-vaalea 0,1-1,0s
- Laaja anturin herkkyyden säätömahdollisuus
- Soveltuu useimpiin hitsaustöihin, myös TIG erittäin alhaisilla hitsausvirroilla
- Letkuliitäntä CleanAIR Quicklock
Toimitussisältö: Hitsausmaski CA-27 Yoga + Automaattikasetti AerTEC X110 True Color
Tiedot(X)
Läpinäkyvyys/tummuus ei-aktivoituna | Suojaustaso 4 |
Läpinäkyvyys/tummuus aktivoituna | Suojaustasot 5 - 8 ja 9 - 13 |
Kasetin leveys x korkeus x paksuus | 110 x 90 x 9 mm |
Näkökentän leveys x korkeus | 100 x 53 mm |
Energiansyöttö | Aurinkokennot ja paristojen vaihto |
UV- ja IR-suojaus | Suojaustaso 16 (jatkuva) |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 0 – 60 °C |
Standardit | EN 12941, EN 14594, EN 175, EN 166, EN 379 |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 3 V CR2032 litium |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Tummuusasteen muutosaika, pimeästä valoon vähint./enint. | 0,1-1 s |
Väri | Musta |
Suojataso vähintään/enintään | 4-13 |
Tummuusasteen muutosaika, pimeästä valoon vähint. | 0,1 s |
Tuotteen paino | 1023 g |
Tummuusasteen muutosaika, valosta pimeään | 0,04 ms |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!