Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsausmaski CleanAIR Omnira Combi Air

Hitsausmaski CleanAIR Omnira Combi Air
HITSAUSMASKI CLEANAIR OMNIRA COMBI AIR

Tuotenro 9501017314
EAN 8595690408912
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Automaattisesti tummuva hitsausmaski ylös nostettavalla hitsauslasilla

CleanAIR Omnira Combi Air -hitsausmaskia käytetään yhdessä CleanAIR -puhallinmoottorin kanssa, joten se soveltuu useimpiin hitsaustöihin tarjoten erinomaista suojaa haitallisilta hiukkasilta ja kaasuilta (suojausluokka korkein TH3). Maski on kevyt ja ergonominen, mikä tekee siitä miellyttävän käyttää pitkiäkin aikoja. Lisäksi maskissa on säädettävä pääpanta ja leveä visiiri, joka takaa hyvän näkyvyyden työskentelyn aikana. Hitsausmaski on varustettu myös automaattisella tummennustoiminnolla, joka suojaa silmiä kipinöiltä ja kuumuudelta.Automaattilasin True Color -tekniikka parantaa väriaistimusta ja tekee näkymästä erittäin selkeän. Omnira Combi Air soveltuu erinomaisesti myös hiontatöihin ylös nostettavan hitsausmaskin ansiosta, jonka alla on laajalla näkökentällä varustettu hiontavisiiri.



  • Suunniteltu ammattikäyttöön

  • Automaattisesti tummuva ADF True Colour -kasetti (110x90mm) parantaa väriaistimusta ja tekee näkymästä erittäin selkeän

  • Perusnäkymän kirkkaus DIN 3

  • Tummentumisen herkkyyden ja kirkastumisen viiveen säätö

  • Tummuusaste säädettävissä DIN 5-8 ja 9-14

  • UV- ja IR- suojaus suojaustaso 14 (jatkuva)

  • Automaattinen sammutus 30min jälkeen kun kypärää ei käytetä

  • Hionta-asetuksen valinta maskin ulkopuolisesta kytkimestä

  • Sopii useimpiin hitsaustöihin (MIG/MAG/SMAW, TIG, plasmakaarihitsaus ja -leikkaus, hiilikaaritalttaus, kaasuhitsaus ja -leikkaus)

  • Suuren hiontavisiirin ansiosta sopii erinomaisesti hiontatöihin

  • Suojauskerroin (NPF) 500

  • Korkein suojausluokka TH3

  • Hyväksytty käytettäväksi suodattavien CleanAIR -puhallinlaitteiden kanssa (Basic, Aergo, Chemical 2F)

  • Hyväksytty käytettäväksi CleanAIR jatkuvan virtauksen paineilmahengityslaitteiden kanssa

  • Quicklock letkuliitäntä (letku ei sisälly toimitukseen)

  • Hyväksynnät EN 12941, EN 14594, EN 166

  • CleanAIR tuotenumero 703201
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue​Suunniteltu ammattikäyttöön

Lasin korkeus

98 mm

Lasin leveys

62 mm

Lasin korkeus x lasin leveys

98 x 62 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhallinsuojain CleanAIR Aergo

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR AERGO

Monipuolinen puhallinyksikkö suojaa käyttäjää haitallisilta ja vaarallisilta hiukkasilta.
x 1 kpl
Puhallinsuojain Cleanair Basic Evo

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR BASIC EVO

Uudistunut, innovatiivinen ja kevyt puhallinyksikkö
x 1 kpl
Puhallinsuojain CleanAIR Chemical 2

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR CHEMICAL 2F

Monipuolinen puhallinyksikkö yksilöllisesti säädettävällä ilmanvirtauksella.
x 1 kpl
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Taipuisa CleanAir letku 60cm

TAIPUISA LETKU 60CM CLEANAIR

Pikakiinnitteinen ilmaletku CleanAIR puhallinsuojaimille.
x 1 kpl
Hitsausmaski CA-28 Euromaski Air 1,7+8

HITSAUSMASKI CA-28 EUROMASKI AIR 1,7+8

Yhdistää hitsausmaskin ja hiontavisiirin parhaat ominaisuudet
x 1 kpl