Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsausmaski Euromaski

EUROMASKI HITSAUSMASKI 10 DIN

Tuotenro 0984700092

EAN 4053479982311

-
Hitsausmaski Euromaski

Tuotenro 0984700092

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monipuolinen hitsaussuojain, joka tarjoaa tehokasta suojaa kasvoille ja silmille erilaisissa hitsaus- ja leikkaustöissä.

Monipuolinen hitsausmaski, joka sopii erityisesti kaarihitsaukseen ja polttoleikkaukseen. Euromaski on erittäin kevyt, joka vähentää käyttäjän rasitusta pitkienkin käyttöjaksojen aikana. Euromaskin suuri hionta- ja hitsausvisiiri tarjoaa erinomaisen näkyvyyden työskentelyalueelle ja suojaa tehokkaasti käyttäjää hitsauskipinöiltä ja -roiskeilta.
Hitsausvisiirin ollessa ylhäällä Euromaski toimii kasvo- ja hiontasuojuksena ja hitsausvisiiri alaslaskettuna suojaa tehokkaasti hitsauksessa ja polttoleikkauksessa.
Euromaskiin on saatavilla kattavasti lisä- ja varaosia, joten Euromaski on loistava valinta vuosiksi eteenpäin.



  • Suojaa silmät ja kasvot UV-säteilyltä ja kipinöiltä

  • Kevyt ja mukava käyttää

  • Laaja näkökenttä

  • Säädettävä pääpanta

  • Tummuusaste / visiirit yhdessä:

    DIN 1,7 + DIN 8 = DIN 9


    DIN 1,7 + DIN 10 = DIN 11


    DIN 3 + DIN 8 = DIN 10


    DIN 3 + DIN 10 = DIN 12

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kasetin leveys x korkeus x paksuus

150 x 90 x 2 mm

Näkökentän leveys x korkeus

150 x 90 mm

Paino

350 g

Käyttölämpötila vähint./enint.

0 – 35 °C

Standardit

EN 166, EN 169, EN 170, EN 175

Materiaali

Muovi

Väri

Musta, Punainen

Tuotteen paino

350 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Maskispray

MASKISPRAY 165 ML

Korkealaatuinen puhdistusaine puhdistaa tehokkaasti maskit ja visiirit.
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot