Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsausmaski Evermatic

Hitsausmaski, Evermatic
HITSAUSMASKI VISIIRILUUKULLA

Tuotenro 0984700927

EAN 4053479982618

-
Hitsausmaski Evermatic

Tuotenro 0984700927
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
Suunniteltu ammattikäyttöön vaativiin olosuhteisiin.

Hitsausmaski visiiriluukulla on erinomainen vaihtoehto ammattikäyttöön vaativiin olosuhteisiin. Kevyt ja ergonominen rakenne tekee siitä miellyttävän käyttää ja etuosan muotoilu vähentää hiilidioksidin kertymistä hengitettäessä maskin sisään.

Hitsausmaskin luukussa on ns. tirkistysasento, jolloin hitsaustyön tarkastelua varten koko maskia ei tarvitse nostaa ylös. Tämän ansiosta työ nopeutuu ja vältytään nyökytysliikkeiltä.

Leveä maski suojaa erinomaisesti kasvojen, korvien ja kaulan alueet UV-säteilyltä ja hitsauskipinöiltä.
Hitsausmaskiin on saatavilla kattavasti varaosia, jotka on helppo ja nopea vaihtaa maskin yksinkertaisen rakenteen ansiosta.



  • Hitsauslasin koko 60 x 110 mm DIN 9

  • Sisäroiskelasi DIN 1.7

  • Suojaa erinomaisesti kasvojen, kaulan ja korvien alueet UV-säteilyltä ja hitsauskipinöiltä

  • Kevyt ja ergonominen rakenne

  • Luukku varustettu ns. tirkistysasennolla

  • CE EN175 mukaisesti hyväksytty

  • Etuosan muotoilu vähentää hiilidioksidin kertymistä maskin sisään

  • Valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66

  • Saatavilla kattavasti varaosia

  • Valmistettu Suomessa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

18 mm

Korkeus

30 mm

Paksuus

24 mm

Suojaustaso

9

Malli

Yleismalli

Väri

Musta, Punainen

Tuotteen paino

414 g

Standardit

EN 175

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Maskispray

MASKISPRAY 165 ML

Korkealaatuinen puhdistusaine puhdistaa tehokkaasti maskit ja visiirit.
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaulasuoja Evermatic

KAULASUOJUS HITSAUSMASKIIN

Palosuojattu kaulasuojus hitsausmaskiin.
x 1 kpl
Hikinauha Evermatic

HIKINAUHA PÄÄPANTAAN

Hikinauha hitsausmaskiin.
x 10 kpl
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
Varaosat tälle tuotteelle:
Hitsausmaskin luukku Evermatic

HITSAUSMASKIN LUUKKU

Varaosa luukulla varustettuun hitsausmaskiin.
x 1 kpl
Luukun jousisarja

LUUKUN JOUSISARJA

Luukun jousisarja hitsausmaskiin.
x 1 kpl
Pääpanta Evermatic

PÄÄPANTA

Pääpanta Würth -hitsausmaskille.