Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsausmaski Nahkis

Hitsausmaski, Nahkis
HITSAUSMASKI WÜRTH NAHKIS

Tuotenro 0984700090

EAN 4053479982298

-
Hitsausmaski Nahkis

Tuotenro 0984700090
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
Hitsausmaski työskentelyyn ahtaissa paikoissa.

Legendaarinen Nahkis -hitsausmaski on suunniteltu paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti. Maski sopii erityisen hyvin autokorjaamoiden, asennusyritysten ja teollisuuden kunnossapidon tehtäviin.
Valmistettu aidosta nahasta. Materiaalina nahka on hengittävä ja muotoutuu hyvin käyttäjän pään muotoihin. Maski suojaa samalla tehokkaasti hitsaajan koko pään alueen hitsauskipinöitä ja -roiskeilta.
Nahkis kiinnitetään pään ympärille joustavalla ja miellyttävän tuntuisella kangasnauhalla, Nahkiksessa ei ole kiristimiä tai muovisia nauhastoja.
Lasiluukun avausmekanismi mahdollistaa portaittain avaamisen, luukkua voidaan käyttää tirkistysasennossa.



  • Materiaali aitoa nahkaa

  • Hitsauslasin koko 60 x 110mm

  • UV-suodin 60 x 110 DIN 1.7

  • Suojaa tehokkaasti hitsarin koko pään alueen kipinöiltä ja roiskeilta

  • Kiinnitetään pään ympärille joustavalla ja miellyttävän tuntuisella kangasnauhalla, ei kiristimiä tai muovisia nauhastoja

  • Lasiluukun avausmekanismi mahdollistaa portaittain avaamisen ja sisältää ns. tirkistystoiminnon
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kasetin leveys x korkeus x paksuus

110 x 60 x 2 mm

Näkökentän leveys x korkeus

110 x 60 mm

Paino

800 g

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 50 °C

Standardit

EN 175

Materiaali

Nahka

Väri

Musta

Suojataso vähintään/enintään

9-9

Tuotteen paino

800 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Maskispray

MASKISPRAY 165 ML

Korkealaatuinen puhdistusaine puhdistaa tehokkaasti maskit ja visiirit.
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot