Hitsausmaski/-kypärä 9100 MP, Adflo 3M
Hitsauskypärä 9100 Adflo 3M
3M SPEEDGLAS 9100MP & 9100XXI 579026
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Päivityssarja: hitsausmaski, hitsauslasi, ilmaletku ja kantolaukku. Soveltuu käyttöön yhdessä moottoroidun Adflo-puhallinyksikön tai Versaflo V-500E -paineensäätimen kanssa.
- Flip-up-ratkaisu isolla (17 x 10 cm) ja kaarevalla suojavisiirillä, joka parantaa sivunäkyvyyttä.
- Speedglas-hitsauslasi 9100XXi (73 x 107 mm): Valittavissa olevat tummuusasteet (5, 8, 9–13) soveltuvat useimpiin kaarihitsauksiin
- Uusien optisten ominaisuuksien ansiosta hitsauslasin näkymä on kirkkaampi, tarkempi ja värikkäämpi. Automaattinen ON/OFF-toiminto.
- Mahdollisuus lukita mikä tahansa linssin tummuustila, esim. tummuustila 3, hionnan ajaksi. Delay-viivetoiminnolla säädetään lasin vaalentumisnopeutta.
- Vaihtoaika (vaalea–tumma) 0,1 ms. Näkökenttä on korkeussäädettävä, ja sitä voidaan säätää luotettavasti.
- Suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomio myös tuotteen ergonomiaan ja mukavuuteen.
- Erinomainen suorituskyky TIG-hitsauksessa pienellä virralla
- Erikseen ylös nouseva hitsauslasi ja kirkas suojavisiiri hiontatöitä varten
- Kuulonsuojaimet yhdistettävissä
Hyväksytty seuraavien puhallin-/ilmansyöttöyksiköiden kanssa: 3M Adflo, 3M V-500E
Lisätarvikkeina myös 5M75174207/ulkoroiskesuoja ja 5M75174205/ulkoroiskesuoja
Tiedot(X)
Standardit | EN 12941, EN 175, EN 379, EN 166 |
Väri | Musta |
Tuotteen paino | 1 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!