Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsausmutteri, 4-kulma DIN 928, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

DIN 928, pinnoittamaton ruostumaton teräs A2
HITSAUSMUTTERI DIN 928 A2 M6

Tuotenro 03060006

EAN 4046778975443

-
Hitsausmutteri, 4-kulma DIN 928, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

Tuotenro 03060006

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

DIN 928

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Lujuusluokka

50

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M6

Paksuus (m1)

5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 10

Malli

Neliökannalla

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1 mm

Nimellishalkaisija

6 mm

Kulmien väli (e)

13 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot