Hitsausmutteri, hienokierre DIN 929, teräs, pinnoittamaton
DIN 929, teräs, pinnoittamaton, hienokierre
HITSAUSMUTTERI DIN 929 M16X1,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hiilipitoisuus enintään 0,25 %
Tiedot(X)
Standardit | DIN 929 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M16 x 1,5 |
Paksuus (m1) | 13 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
DIN | 929 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kulmien väli | 26.51 mm |
Liitännän halkaisija | 18.8 mm |
Hiilipitoisuus enint. | 0.25 % |