Hitsausmuuntaja/-laite PinPuller Spot, LCD-näyttö
Pistehitsausl. PinPuller-Spot, LCD-näyt, pellinoik
PIN PULLER MUUNTAJA
PIN PULLER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Selkeä laitteen tilan ilmaiseva LCD-näyttö valikoimalla esiasennettuja ohjelmia
Eri työkalujen ihanneasetusarvojen muuttaminen tai parametrien muokkaaminen on nopeaa
Hitsausajan ja -virran tarkka asetus tasalaatuisten tulosten saavuttamiseksi
Digitaalinen ohjaus ja vaiheenvaihto
Säilyttää korroosiosuojauksen lähes täydellisesti
Erittäin lyhyet 0,01 sekunnista alkavat hitsausajat estävät polttojälkien muodostumisen pellin taakse.
Työkalut ovat aina käyttövalmiina
Vaihdoksia ei tarvita kahden itsenäisen, eri pellinoikaisutyökaluille (esim. hitsauskahva, Dent Killer) tarkoitetun lähdön ansiosta.
Yksinkertainen ja joustava
Edellyttää vain 230 voltin verkkovirtaliitäntää
Soveltuu myös työkaluille, joissa ei ole liipaisinpainiketta
Vaihdettavissa automaattiseen vapautukseen 0,5 sekunnin aikaviiveellä
Tiedot(X)
- PinPuller-elektrodien hitsaus
- Aaltolangan hitsaus
- Puristus kuparielektrodilla
- Veto hiilielektrodilla
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Teho | 2 kVA |
Tehon edellytykset | 50 % käyttöjaksolla |
Pääsulake | 16 A, hidas |
IP-suojausluokka | IP 21 |
Toisiovirran oikosulku | 1600 A |
Pituus (kokonaispituus) | 320 mm |
Leveys | 180 mm |
Korkeus | 285 mm |
Vaiheiden määrä | 1 KPL |
Toisiojännite | 7 V/AC |
Ohjausvirran liitinpistorasia | Renk, XLR |
Liitinholkin halkaisija | 13 mm |
Tuotteen paino | 16000.000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!