Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsauspoltin

Hitsauspoltin
TEHOPOLTIN 40 MM

Tuotenro 0984335001

EAN 4053479982151

-
Hitsauspoltin

Tuotenro 0984335001
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
  • Letkuliitännässä vasenkätinen kierre R 3/8″

  • Käyttöpaine 14 bar
Huomautus

Hitsauspoltin voidaan yhdistää vain Piezo-kahvaan!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Korkeapaineletku hitsauspolttimille

NESTEKAASULETKU 6MM + 3/8SK L=10M

x 1 kpl
Paineensäädin integroidulla letkunmurtoventtiilillä

PAINEENSÄÄDIN 1-4BAR KV KOMBI

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot