Hitsauspoltin, titaani
Hitsauspoltin, titaani
KAASUPOLTIN TITANIUM 26KW HALK 34MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Enintään 1 m pitkä korkeapaineinen työliekki
- Poltin valmistettu TA2-titaanista – siksi erittäin kestävä ja vakaa
- 60 % kevyempi kuin tavalliset teräksestä ja messingistä valmistetut hitsauspolttimet
- Ergonominen polttimen rakenne vähentää käyttäjän rasitusta
- Sisältää polttimen jalustan
- Esiasetettu 7 cm:n sytytysliekki, voidaan säätää ruuvitaltalla tarvittaessa
- Nopea vaihto sytytysliekistä työliekkiin kahvassa olevalla vivulla
- Hyvä työliekin hienosäätö
- Liitäntä: Vasenkätinen kierre R 3/8″
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 400 mm |
Enimmäisteho | 26 kW |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!