Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsauspoltin, titaani

Hitsauspoltin, titaani
KAASUPOLTIN TITANIUM 86KW HALK 50MM

Tuotenro 098489816
EAN 4046778546919

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Bitumihitsauslevyjen kuivaukseen, sulattamiseen ja asennukseen
  • Enintään 1 m pitkä korkeapaineinen työliekki

  • Poltin valmistettu TA2-titaanista – siksi erittäin kestävä ja vakaa

  • 60 % kevyempi kuin tavalliset teräksestä ja messingistä valmistetut hitsauspolttimet

  • Ergonominen polttimen rakenne vähentää käyttäjän rasitusta

  • Sisältää polttimen jalustan

  • Esiasetettu 7 cm:n sytytysliekki, voidaan säätää ruuvitaltalla tarvittaessa

  • Nopea vaihto sytytysliekistä työliekkiin kahvassa olevalla vivulla

  • Hyvä työliekin hienosäätö

  • Liitäntä: Vasenkätinen kierre R 3/8″
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus)

850 mm

Enimmäisteho

86 kW

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Korkeapaineletku Hitsauspolttimille

NESTEKAASULETKU 6MM + 3/8SK L=10M

x 1 kpl
Paineensäädin Integroidulla letkunmurtoventtiilillä

PAINEENSÄÄDIN 1-4BAR KV KOMBI

x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot