Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsauspuikko W48 EZ-50B

Hitsauspuikko EZ AWS A5.1 E7018
HITSAUSPUIKKO W48 EZ-50B 2,0X300 3,2KG

Tuotenro 0982304800

EAN 3858881314856

-
Hitsauspuikko W48 EZ-50B

Tuotenro 0982304800
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
Kustannustehokas emäspuikko seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaukseen. Tunteeton epäpuhtauksille ja kestävä hitsiaine varmistavat kestävän lopputuloksen.

Hitsauspuikko kustannustehokas valinta seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaukseen. Tunteeton perusaineen epäpuhtauksille ja sitkeä hitsiaine varmistaa kestävyyden suurissakin jännityksissä. Hitsauspuikon erinomainen hitsattavuus eri asennoissa tekee siitä luotettavan valinnan monenlaisiin hitsausprojekteihin. Sen riittoisuus on jopa 120 %.



  • Emäspäällysteinen hitsauspuikko seostamattomille ja niukkaseosteisille teräksille

  • Sopii erinomaisesti rakenteisiin, joissa esiintyy suuria jännityksiä

  • Tunteeton perusaineen epäpuhtauksille

  • Sitkeä hitsiaine

  • Riittoisuus 120 %.

  • Erinomainen hitsattavuus DC:llä lähes kaikissa asennoissa, etenkin lakiasennossa ja alhaalta ylös.

  • Erinomainen sitkeys, hyvä röntgentiiveys.

  • Virtatyyppi DC puikko+
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.1 E7018-1


EN 499-94 E42 4B 42 H5

AWS A5.1 E7018-1


EN 499-94 E42 4B 42 H5

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

2,0 mm

Pituus (kokonaispituus)

300 mm

Virta vähint./enint.

50-80 A

Paino

3,2 kg

Standardit

ISO 2560-A

Materiaali

Teräs

AWS

A5.1: E 7018

Hitsauspuikon pinnoite

Emäs

Vetolujuus vähint.

540 N/mm²

Virta vähint.

50 A

Virta enint.

80 A

Pitkittäinen venymä vähint.

26 %

Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine

Rel. Rm. As KV (-20ºC) KV (-40ºC)
N/mm² N/mm² % J J
> 440 500-640 >26 ≥ 120 ≥ 47

Kemiallinen analyysi

C Mn Si
0,08 1,0 0,5

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot