Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hitsauspuikko W48 EZ-50B

Hitsauspuikko EZ AWS A5.1 E7018
HITSAUSPUIKKO W48 EZ-50B 2,5X300 3,2KG

Tuotenro 0982354800

-

Hitsauspuikko W48 EZ-50B

Tuotenro 0982354800

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Luotettava emäksinen yleisvirtapuikko seostamattomille ja niukkaseosteisille teräksille.



Tunteeton perusaineen epäpuhtauksille. Sitkeä hitsiaine. Sopii erinomaisesti rakenteisiin, joissa esiintyy suuria jännityksiä.



Huomautus

Luokittelu:


  • AWS A5.1 E7018-1

  • EN 499-94 E42 4B 42 H5
  • AWS A5.1 E7018-1

  • EN 499-94 E42 4B 42 H5

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Langan/puikon halkaisija (Ø)

2,5 mm

Pituus

300 mm

Virta vähint./enint.

60-90 A

Paino

3,2 kg

Normit

ISO 2560-A

Materiaali

Teräs

AWS

A 5.1: E 7018

Päällyste

Emäs

Vetolujuus vähint.

540 N/mm²

Virta vähint.

60 A

Virta enint.

90 A

Pituussuuntainen venymä vähint.

26 %

Tuotenro Cust. Mat. No.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot