Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsauspuikko valuraudalle

Hitsauspuikko valuraudan hitsaamiseen
HITSAUSPUIKKO REPTEC CAST1 2,5X300 4,2KG

Tuotenro 0982256102

EAN 5945700031105

-
Hitsauspuikko valuraudalle

Tuotenro 0982256102
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
  • Valuraudan kylmähitsaukseen ja hitsaussauman virheiden korjaamiseen

  • Mahdollistaa hitsatun metallin helpon jälkikäsittelyn

  • Hyvä kestävyys halkeamia vastaan

Nikkelipuikko suomugrafiittivaluraudan, pallografiittivaluraudan korjaushitsaukseen ja valuraudan liittämiseksi teräkseen


  • Tuottaa pehmeän koneistettavan hitsiaineen

  • Hitsin kovuus ~ 175 HB

  • Parhaimmillaan DC:ssa, antaa pulssikaarihitsauksessa,syvän tunkeuman, tasaisen pinnan ilman liitosvirhettä

  • Hitsaus AC:llä, pienin lämmöntuonti, tärkeä täytössä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erityisesti kovalle, taipuisalle, valkoiselle ja vähärikkiselle valuraudalle

Ohjeet

Käytetään tasavirralla ja positiivinen/negatiivinen napa pihdissä tai vaihtovirralla vähintään 45 V:n avoimen piirin jännitteen kanssa

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

2,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

300 mm

Virta vähint./enint.

50-100 A

Paino

4,2 kg

Standardit

ISO 1071

AWS

A5.15

Väri

Musta

Vetolujuus vähint.

276 N/mm²

Virta vähint.

50 A

Virta enint.

100 A

Pitkittäinen venymä vähint.

3 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot