Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsauspuikonpidin PERFECTA

Hitsauspuikonpidin, Perfecta
HITSAUSPUIKONPIDIN 200 A HAUEL

Tuotenro 0984900121

EAN 4053479982885

-
Hitsauspuikonpidin PERFECTA

Tuotenro 0984900121
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
  • Messinkirunko

  • Kertamuovikahva
Huomautus

Vastaa standardien IEC 974-11 ja EN 60974-11 määräyksiä



Hyväksyntä: TÜV

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

420 g

Hitsauspuikoille

1,0‒3,2 mm

Hitsausvirta, ED35%

200 A

Hitsausvirta, ED60%

150 A

Kaapelin poikkileikkaus vähint.

16 mm²

Kaapelin poikkileikkaus enint.

25 mm²

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot