Hitsauspultti
ISO 13918, ruostumaton teräs A2, malli PT
HITSAUSPULTTI ISO 13918 A2 M6X16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | ISO 13918 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | PT |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16 mm |
Sytytyskärjen halkaisija | 0,75 mm |
Sytytyskärjen pituus (l2) | 0,8 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |