Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsausspray keraaminen HP

Keraaminen hitsausspray HP
HITSAUSSPRAY KERAAMINEN HP 400 ML

Tuotenro 0893102600

EAN 4062856469246

-
Hitsausspray keraaminen HP

Tuotenro 0893102600

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Keraaminen, korkean suorituskyvyn hitsausspray

Innovatiivinen suojapinnoite suojaa hitsauskärkiä, kaasusuuttimia, hitsausrobottien hitsauspäitä, kiinnitysleukoja ja laitteita hitsausroiskeilta. Sopii MIG/MAG-hitsaukseen sekä laser- ja plasmaleikkaukseen.



  • Estää hitsausroiskeita tarttumasta laitteisiin hitsauksen aikana

  • Yksi levityskerta muodostaa kuivan kalvon, joka suojaa luotettavasti jopa kahdeksan tuntia

  • Pidentää hitsaustarvikkeiden, kuten suuttimen, poltinkaulan ja polttimen kosketussuuttimen, käyttöikää

  • Voidaan käyttää myös pystypinnoilla, koska aine ei valu

  • Lämmönkestävyys jopa 1 400 °C
Huomautus

Älä suihkuta kuumille pinnoille.

Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Suosittelemme testaamaan tuotteen itse ennen käyttöä. Takaamme tuotteidemme laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.


Huomautus:


  • Käyttö vain polttimen osille, suuttimille jne.

  • Käyttöä hitsattaville kappaleille ei suositella

Käyttöalue

Suojaava keraaminen pinnoite hitsaussuuttimille ja hitsaustarvikkeille sekä teräksestä, rakenneteräksestä, ruostumattomasta teräksestä, alumiinista ja ei-rautametalleista valmistetuille pinnoille.

Ohjeet

Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä noin 30 sekunnin ajan. Irrota polttimen pää ja suihkuta pinnoitteella kosketussuutin, suuttimen diffuusori ja suuttimen pidike. Suihkuta pinnoitetta sekä suuttimen sisä- että ulkopuolelle. Kun levität ainetta pinnoille, varmista ennen käyttöä, ettei pinta ole kuuma. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes venttiili on tyhjä.

Sisältö/tilavuus

400 ml

Väri

Valkoinen (pohjamateriaali)

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Kemiallinen perusta

Teollisuusbensiiniseos, liuotin, ponneaine

Tiheys/ominaispaino

0,64 g/ml

Säilyvyysaika tuotannosta

60 Kuukautta

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

pH-arvo

7,5

Silikoni - vapaa

Kyllä

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kestävä malli
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot