Hitsausvirtasuutin Hitsauspolttimelle MB 25 AK
HITSAUSSUUTIN 1,0 MM M6/8/28
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus | 20 mm |
Kärjen halkaisija | 8 mm |
Soveltuu hitsauslangalle | Teräs |
Soveltuu langan halkaisijalle | 1 mm |
Tuotteen paino | 11,000 g |
Liitäntäkierre | M6 |