Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsausvirtasuutin teräslangalle

HITSAUSSUUTIN 1,2 MM M6/8/28

Tuotenro 0984960120

EAN 4058794712605

-
Hitsausvirtasuutin teräslangalle

Tuotenro 0984960120
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
Pituus

28 mm

Soveltuu hitsauslangalle

Teräs, Ruostumaton teräs, Alumiini

Soveltuu langan halkaisijalle

1,2 mm

Tuotteen paino

9,000 g

Liitäntäkierre

M6

Ulkohalkaisija

8 mm

Materiaali

Kupari

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot