Hiukkassuodatin, P Callisto
Hiukkassuodatin, CALLISTO
HIUKKASSUODATIN P CALLISTO FREEFLOW
Tuotenro 0984700019
EAN 4065746464710
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo ja nopea asennus
EN-standardi: EN12941
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 176 mm |
Leveys | 111 mm |
Säilytyslämpötila/-edellytys | -5 – 50 °C °C |
Säilytyslämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Materiaali | Lasikuitukangas |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Tuotteen paino | 95,000 g |
Minimi käyttölämpötila | -5 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 50 °C |