Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Höylän terä

Kovametalli höylänterä käännettävä
HÖYLÄNTERÄ EH 4

Tuotenro 071364 23

EAN 4052703996698

-
Höylän terä

Tuotenro 071364 23
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
Käännettävillä terillä on pitkä käyttöikä
  • Terän kovametallirakenteen ansiosta uudelleen teroitusta ja tasausta ei tarvita.

  • Lähes kaikilla höyläkonetyypeillä voidaan käyttää käännettäviä teriä.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

82 mm

Sopivat koneet

AEG EH 82, AEG EH 822, AEG EH 700, Black & Decker DN 710, Bosch PH 150, Fein 2000, Mafell EHU 82, Metabo Expert 4382, Metabo Gustav HO 3360, Würth EH 4, Makita 1100, Makita 1125 B, Makita 1900 B, Makita 1923 B, Hitachi FU 20, Hitachi FU 20 A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot