Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Höyryletku Manitoba

Höyryletku, Manitoba
MANITOBA HÖYRYLETKU 32X47MM

Tuotenro 5970308032
EAN 4099618329722

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Höyryn siirtoon käyttöpaineen ollessa max. 6bar, myös kuumalle vedelle.


Sisäkumi: Musta, sileä EPDM


Vahvike: Tekstiilikudos


Ulkokumi: Musta, kääritty, säänkestävä EPDM


Käyttölämpötila: -40...+165°C


Merkintä: IVG-STEAM MANITOBA 170°C 338°F 8 ATM 120 PSI DRAIN AFTER USE


Huomautukset: Pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi letku on tyhjennettävä käytön jälkeen. Ei kiinteisiin asennuksiin. Letku täyttää ISO 6134-92 Class 1 type1/2 normin.

HuomautusPidemmän käyttöiän saavuttamiseksi letku on tyhjennettävä käytön jälkeen. Ei kiinteisiin asennuksiin. Letku täyttää ISO 6134-92 Class 1 type1/2 normin.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot