Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Höyrynsulkuteippi ISOSEAL

Höyrynsulkuteippi ISOSEAL
HÖYRYNSULKUTEIPPI 100MMX25M

Tuotenro 0992700904

EAN 4099618204470

-
Höyrynsulkuteippi ISOSEAL

Tuotenro 0992700904
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
Polyeteenimuovista valmistettujen, polyeteenillä pinnoitettujen höyrynsulkusaumojen, liitosten ja läpivientien tiivistämiseen

Höyrynsulkuteippi tarjoaa luotettavan suojan kosteutta ja homehtumista vastaan ilmansulkupaperin, höyrynsulkukalvon ja höylätyn puun saumojen tiivistyksessä. Teipin verkkovahvistettu LD-polyeteenimateriaali takaa kestävyyden ja joustavuuden, jolloin se mukautuu helposti erilaisiin läpivienteihin.



  • Soveltuu käytettäväksi ilmansulkupaperin, höyrynsulkukalvon ja höylätyn puun saumojen tiivistykseen

  • Suojaa kosteudelta ja homehtumiselta

  • Materiaali verkkovahvistettua LD-polyeteeniä

  • Joustavuutensa vuoksi mukautuu hyvin läpivienteihin

  • Luja ja pysyvä tartunta yleisimpiin materiaaleihin

Täyttää standardin DIN 4108-7 mukaiset, höyrynsulkujen tiivistämiselle asetetut tiukat vaatimukset.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuki-/selkämateriaali

PE-kalvo

Liiman pohja-aine

Akrylaattidispersio

Väri

Vihreä

Leveys

100 mm

Pituus (kokonaispituus)

25 m

Käsittelylämpötila vähint./enint.

-30 – 100 °C

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

24 Kuukautta / 10 - 30°C lämpötilassa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot