Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Höyrystimen puhdistusaine, Coil cleaner LVI-järjestelmiin

Ilmastointilaitteen höyrystimen puhdistusaine
COIL CLEANER 500 ML

Tuotenro 0893764206

EAN 4065746005333

-
Höyrystimen puhdistusaine, Coil cleaner LVI-järjestelmiin

Tuotenro 0893764206

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Höyrystinkennon puhdistusaine LVI- ja jäähdytysjärjestelmille
  • Poistaa lian, öljyrasvan, siitepölyn ja muut epäpuhtaudet höyrystinkennosta järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi.

  • Tuote soveltuu käytettäväksi ilmastointilaitteissa ja LVI-järjestelmissä.

  • Puhdistusaineessa on itsehuuhtoutuva koostumus: vaahto puhdistaa kennon ja emulgoitunut aine huuhtoutuu kondenssiveden mukana pois.
Huomautus

Anna kennon kuivua riittävästi, ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen uudelleen.

Käyttöalue

(LVI) lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmät

Ohjeet

Irrota laite virtalähteestä. Poista pinttyneet epäpuhtaudet. Ravista purkkia kunnolla ja suihkuta sen jälkeen puhdistusainetta kennolle noin 30 cm:n etäisyydeltä ja anna sen vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Toista levitys, jos likaa on paljon tai se on pahasti pinttynyt.

Sisältö/tilavuus

500 ml

Sisällön paino

482 g

Väri

Väritön

Tiheys/ominaispaino

0,98 g/ml

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Vesiliukoinen

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot