Holkki Micro R7 2/5 paineemittausletkulle
Paineenmittausletkun puristusholkki
HOLKKI MITTAUSLETKULLE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineenmittausletkuasennelman valmistukseen tarkoitettu erikoisholkki. Pienten sisärihlausten ansiosta ei riko letkua. Vaatii todella tarkan puristamisen ja ilmankulun tarkastamisen puristuksen jälkeen.
- Pienet sisärihlaukset, ei riko letkua
- Vaatii todella tarkan puristamisen
- Vaatii ilmankulun tarkastamisen puristuksen jälkeen.
Tiedot(X)
Tyyppi | Soveltuu Micro R7 2/5 letkulle |
Letkun ulkohalkaisija | 5 mm |
Käyttöpaine | 600 bar |
Halkaisija | 8 mm |