Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Holkkitiiviste, messinki Metrinen, EN 60423/EN 62444

Holkkitiiviste, metrinen, messinki
HOLKKITIIVISTE MESSINKI M20X1,5 NIKLATTU

Tuotenro 096776020

EAN 4062856418862

-
Holkkitiiviste, messinki Metrinen, EN 60423/EN 62444

Tuotenro 096776020

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Sisäänrakennettu vedonpoistaja

  • Kiertymisenestosuojus

  • Suuri tiivistys- ja kiinnitysalue

  • Helppo asentaa

  • Valmistettu Saksassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

M20 x 1,5

Kaapelin halkaisija vähint./enint.

9-13 mm

Kierteen pituus (metrinen kierre)

6 mm

AV/ Leukojen väli (SW)

22 mm

Pituus (kokonaispituus)

33,5 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – 100 °C

IP-suojausluokka

IP 68

Enimmäispaine

5 bar

Materiaali

Messinki

Pinta/pinnoite

Nikkelöity

Materiaali, tiivisterengas

Polykloropreeni-nitriilikumi, CR/NBR, halogenoitu

Materiaali, liitäntäkierteen tiivisterengas

NBR

Materiaali, lamellisisäke

Polyamidi PA 6 V-2

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423

VASTAMUTTERI MESSINKI M20X1,5 NIKLATTU

x 100 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot