Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus
P30 HIOVA KIILLOTUSAINE 250G
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ainutkertainen jauhekoostumus, valmistettu alumiinioksidista
- Hellävarainen poisto ja ainutkertainen peilikirkas kiillotus
- Poistaa vaivattomasti hiontauurteet karheudesta P3000 alkaen
Paksu koostumus
- Kiillotusaine ei roisku
- Taloudellinen
- Pölyn muodostuminen vähäistä
Voidaan levittää käsin tai koneella
Ei sisällä silikonia
Kemiallisen koostumuksensa ansiosta tämä kiillotusaine on turvallinen, kun sitä käytetään oikeassa käyttötarkoituksessa.
Suositeltu tyyny/laikka: Oranssi kiillotustyyny tai lampaanvillainen kiillotuslaikka
Jotta pinta olisi optimaalinen ilman mikronaarmuja, hologrammit poistavaa kiillotusainetta P30 Plus ei saa sekoittaa muihin kiillotusaineisiin tai liuottimiin. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.
Säilyy alkuperäispakkauksessa 15-25 °C:n lämpötilassa 24 kuukauden ajan. Suojaa pakkaukset pakkaselta ja suoralta auringonvalolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin.
Tiedot(X)
Maalatut pinnat auto-, merenkulku- tai puuteollisuudessa. (liuotinohenteiset maalit, yksi- ja monikomponenttiset maalit, vesiohenteiset maalit, jauhemaalit, naarmuuntumattomat, kirkkaat lakat). Ei mattamaaleille.
Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä.
Levitä kiillotusainetta tasaisesti maalipinnalle pehmeällä kiillotusliinalla tai -tyynyllä pyörivin liikkein. Kiillota pinta. Poista ylimääräinen kiillotusaine mikrokuituliinalla.
Mekaanisesti:
Kostuta valitun kiillotuslaikan/-tyynyn pinta tasaisesti kiillotusaineella ja levitä sitä hieman kiillotettavalle pinnalle. Aseta kiillotuslaikka/-tyyny tasaisesti alustaa vasten ja käynnistä kone. Työstä pintaa tietyllä paineella, kunnes epätasaisuudet ja maalipinnan vauriot häviävät. Poista ylimääräinen kiillotusaine mikrokuituliinalla.
Sisällön paino | 250 g |
Kemiallinen perusta | Vesi, hiilivedyt |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Väri | Vaaleanharmaa (kirkas harmaa) |
Tiheys/ominaispaino | 0,99 g/cm³ |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!